Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP
Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP
Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP
Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP
Flachwinkel D875/I A 300x200mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207564
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     371207
EAN/GTIN:
     4029713207564
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 300 x 200 mm
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Winkeltoleranz:
0,025 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, A, Form, rostfreiem, Flach-, aus, Anschlagwinkel, 875/I, Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,51*
€ 36,02*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 27,58*
€ 36,06*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 27,46*
€ 36,09*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 27,48*
€ 36,71*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.