Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN 875/I A 300x200 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN 875/I A 300x200 mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN 875/I A 300x200 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     4012-283102
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     371207
EAN/GTIN:
     4029713207564
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 300 x 200 mm
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form A, FORMAT

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
371207
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 46130300
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 27,53*
€ 35,58*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 35,62*
Lager 4012
8
1
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 35,88*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 27,48*
€ 36,23*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.