Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP
Pr.-Haarwinkel D875/00 C 50x 40mm rostfr. HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713002121
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     388202
EAN/GTIN:
     4029713002121
Suchbegriffe:
Haarwinkel
Haarwinkel-Kasten
preisser haarwinkel
haarwinkel
aus gehärtetem, rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
50 x 40 mm
Querschnitt:
14 x 4 mm
Winkeltoleranz:
0,003 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, Winkel, 875/00, Präzisions-Haarwinkel, gehärtetem, rostfreiem, aus, Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 26,40*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,08*
€ 26,42*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 26,47*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 27,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.