Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0388202 Haarwinkel 50 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W781081
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388202
EAN/GTIN:
     4029713002121
Suchbegriffe:
Haarwinkel
Haarwinkel-Kasten
preisser haarwinkel
haarwinkel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Typ:
0388202
Genauigkeit:
GG 00
Querschnitt:
14 x 4 mm
Schenkel B:
40 mm
Schenkel A:
50 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 875
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Haarwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Anschlagwinkel, Winkellehre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 26,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,08*
€ 26,42*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 26,47*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 27,03*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.