Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Kegels.-Stz. TiALN CBN 6,3-20,5mm Adv. Exact
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558502526
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50252
EAN/GTIN:
     4026558502526
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
Kegel- und Entgratsenker-Satz "Advanced", 90° mit zyl. Schaft, HSS, Obefläche TiAlN-beschichtet

Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 25 % höhere Standzeiten in blank; TiAIN-beschichtet, sogar bis zu 40 %. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1438).
Weitere Informationen:
Inhalt:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-Flächenschaft, TiAlN, Kegelmit, HSS, 1444, Satz, Advanced, 90°, Entgratsenker, Entgratsenker-Satz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 110,39*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 110,43*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 110,98*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 91,82*
€ 113,79*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 115,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.