Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Kegelsenker-Set Advanced TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558502328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014420055
EAN/GTIN:
     4026558502328
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
Kegel- und Entgratsenker-Satz "Advanced" 90° Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 25 % höhere Standzeiten in blank; TiAIN-beschichtet, sogar bis zu 40 %. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014420055
Weitere Suchbegriffe: Kegel-, Advanced, Kegelsenkersatz, "Advanced", HSS, 3-Flächenschaft, und, Kegelsenker, Entgratsenker-Satz, Entgratwerkzeug, Senkersatz, Satz, Entgratsenker, 335, 1442, TiN, mit, 90°, Senker, Exact, DIN335, Entgrat-Senker, 3014420055, 14420055
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 101,99*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 102,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,26*
€ 105,21*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 105,56*
20 Tage
1
€ 4,30*
ab € 87,16*
€ 109,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.