Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
M.Gewindeb. D376B HSSE M24,0 VA EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558423036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558423036
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, HSS, Typ VA Anschnitt Form B (4–5 Gang Anschnitt) mit Schälanschnitt. Der Schälanschnitt führt die Späne in Schneidrichtung ab. Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. Mit Überlaufschaft.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160,0 mm
Gewinde:
M24
Steigung:
3,00 mm
Schaft-Ø:
18,0 mm
Kernloch-Ø:
21,00 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24, Bohrer, Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.