Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 22 x 1,5 EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558101361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558101361
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz DIN 2181

Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Gewinde:
M22
Steigung:
1,50 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 33,63*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 25,55*
€ 34,25*
€ 4,90*
ab € 24,69*
€ 34,30*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,21*
€ 35,01*
3 Tage
735
€ 6,99*
ab € 26,79*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.