Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026558059723 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3013110016 EAN/GTIN: 4026558059723 |
| |
|
| | |
| Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 9621534 | Gewinde: | M16 x 1,5 | Gesamtlänge: | 51 mm | Schneidenlänge: | 16,5 mm | Schlüsselweite: | SW 10 | Steigung: | 1,5 mm | Gewinde-Ø: | 14,5 mm | EDE_Wx: | 3013110016 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3013110016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer, HSS-Bohrer, HSS-Einschnittgewindebohrer, HSS, Bohrer, Einschnittgewindebohrer, 3013110016, 13110016 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,25* | € 17,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,75* | € 17,52* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,28* | € 18,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,84* | € 19,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,26* | € 19,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|