Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-21.2350x3,2x12x25,4 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-21.2350x3,2x12x25,4 mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2350x3,2x12x25,4 mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2350x3,2x12x25,4 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138153994
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004753
EAN/GTIN:
     4023138153994
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
cedima diamanttrennscheibe 350 x 25...
Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.

Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm. * Mit Reduzierung auf 20 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,40 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Trennscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 49,51*
€ 64,31*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 64,35*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 64,95*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 50,02*
€ 66,03*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 69,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.