Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-21.2230x2,4x12x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-21.2230x2,4x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2230x2,4x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2230x2,4x12x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138153925
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004743
EAN/GTIN:
     4023138153925
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.

Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,03*
€ 29,67*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 29,68*
1 Tag
66
€ 6,90*
ab € 22,70*
€ 30,30*
5 Tage
73
€ 4,30*
ab € 22,35*
€ 30,45*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.