| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4022835672425 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3016510009 EAN/GTIN: 4022835672425 |
| |
|
| | |
| Kombi-Bit 1/4" Ausführung: HSS, Oberfläche blank. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 600 N/mm², Aluminiumlegierungen sowie Kupfer, Messing, Bronzen und Kunststoffen geeignet. Ideal für Montagearbeiten und Kleinserien. Hinweis: Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Schneidöl verwenden. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 50 mm | Gewinde: | M8 | Schlüsselweite: | 1/4 Zoll | Steigung: | 1,25 mm | Spiralbohrer-Ø: | 6,8 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Sperrcode: | 0 | Kupfer, Messing, Bronzen: | empfohlen | Al, Al- und Mg-Leg.: | empfohlen | Bohrer-Ø: | 6,8 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3016510009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, kombi-gewindebohrer völkel, Werkzeug, FORMAT, Kombibitwerkzeug, Bit-Gewindeschneidwerkzeug, HSS, Kombiwerkzeug, Bit, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Zerspanung, Gewindebohrer, Völkel, Bits, Kombi-Bit, Kombibit, 3016510009, 16510009 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,84* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,88* | € 7,05* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,89* | € 7,06* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,09* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|