| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021176015038 Herst.-Nr.: 3069030065 EAN/GTIN: 4021176015038 |
| |
|
| | |
| Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41 Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Modell: | 41–1 | 41-1 | Spannweite: | 65 mm | Spanntiefe: | 65 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3069030065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, QR4028067, 2-armig, 2-armiger, zweiarmig, Kukko, Modell, Zweiarmiger, 3069030065, 69030065 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 19,35* | € 26,72* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 19,31* | € 26,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,69* | € 27,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,76* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|