| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592232 Herst.-Nr.: 41-1 EAN/GTIN: 4021176015038 |
| |
|
| | |
| Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41
Ausführung: Mit hoch belastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern usw. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Modell: | 41–1 | Spannweite: | 65 mm | Spanntiefe: | 65 mm | Betätigung: | Quergriff | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 41-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterieklemmenabzieher, Polklemmenabzieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 69030065, 2-armig, Abzieher,, Kukko, QR4028067, zweiarmig |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,80* | € 24,89* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,74* | € 24,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,67* | € 24,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,88* | € 25,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,65* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|