Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkr.-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090326
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     90324
EAN/GTIN:
     4020772090326
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit Winkelfuß

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946). Größe 2 auch in Ausführung mit nicht rostenden Stahl auf Anfrage lieferbar.

Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Haltekraft F1:
1,0 kN
Haltekraft F2:
1,2 kN
Spannhebellänge:
167 mm
Spannarmlänge:
77 mm
Andrückschraube:
M6 x 35 mm | M6 x 35
Gewicht:
220 g
L1:
77
L2:
81
M:
25,5
D:
6,1
F:
6
B:
41,0
K:
6
A:
6
P:
32
C:
20
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
I:
12
H1:
167
H:
60
N:
37,0
E:
25
HW min.:
7,5
HW max.:
15,5
alpha:
105°
alpha*:
60°
O:
5
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,32*
€ 16,92*
2 Tage
54
1
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 16,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 17,47*
6 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 13,64*
€ 17,59*
2 Tage
54
1
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.