Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-2 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90324
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90324
EAN/GTIN:
     4020772090326
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x35
Gewicht:
220 g
A:
6
B:
41,0
C:
20
D:
6,1
E:
25
F:
6
H:
60,0
H1:
176,5
HW min.:
8,0
HW max.:
15,5
I:
12
K:
6
L1:
77
L2:
90
M:
25,5
N:
37,0
O:
5
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6803-2, 6803, 2, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.