Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Senkrecht-Spanner 6803 Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039380020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90324
EAN/GTIN:
     4020772090326
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit Winkelfuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur seitlichen Montage. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
2
L2:
90
L1:
77
A:
6
M:
25,5
K:
6
H:
60
D:
6,1
E:
25
alpha:
105°
F:
6
Gewicht:
220 g
B:
41
C:
20
P:
32
H1:
176,5
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
I:
12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 2, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, Schnellspanner, 3938, QR4025961, AMF, 6803, Spanner, 4020772090326, 3039380020, 39380020
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,32*
€ 16,92*
1 Tag
54
1
€ 4,90*
ab € 13,46*
€ 16,96*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 17,47*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 13,64*
€ 17,59*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.