Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellb.22-125mm/ 8mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellb.22-125mm/ 8mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.22-125mm/ 8mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.22-125mm/ 8mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772040895
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     40899
EAN/GTIN:
     4020772040895
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
amf stirnlochschlüssel 22 - 125 mm
Zweilochmutterndreher, verstellbar
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Spannweite:
22–125 mm
Stärke:
6,0 mm
Zapfen-Ø:
8,0 mm
Zapfenlänge:
8,0 mm
Zapfenabstand:
22–125 mm
Schenkelstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Handwerkzeuge, I, verstellbar, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,78*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 13,46*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 13,75*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 13,92*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.