Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellbar 22-125 mm/ 8 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellbar 22-125 mm/ 8 mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellbar 22-125 mm/ 8 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205194
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40899
EAN/GTIN:
     4020772040895
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
amf stirnlochschlüssel 22 - 125 mm
Zweilochmutterndreher, verstellbar, Spezialstahl, im Brünierton angelassen
Zapfen elektrisch angeschweißt.
Weitere Informationen:
Spannweite:
22–125 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Zapfen-Länge:
8 mm
Länge:
260 mm
Stärke:
6
Zapfenausführung:
elektrisch angeschweißt
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
40899
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58251000, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027141, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,, verstellbar, Zweilochmutterndreher,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
18
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,75*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,08*
6 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 10,37*
€ 14,13*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 14,57*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.