Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellb.11-60mm/ 4mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellb.11-60mm/ 4mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.11-60mm/ 4mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellb.11-60mm/ 4mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772040628
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     40626
EAN/GTIN:
     4020772040628
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 11-60mm
Zweilochmutterndreher, verstellbar
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Spannweite:
11–60 mm
Stärke:
4,0 mm
Zapfen-Ø:
4,0 mm
Zapfenlänge:
5,0 mm
Zapfenabstand:
11–60 mm
Schenkelstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Handwerkzeuge, I, verstellbar, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,94*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 6,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,41*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 6,48*
4 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 4,90*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.