Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellbar 11-60 mm/ 4 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellbar 11-60 mm/ 4 mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellbar 11-60 mm/ 4 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205190
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40626
EAN/GTIN:
     4020772040628
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 11-60mm
Zweilochmutterndreher, verstellbar, Spezialstahl, im Brünierton angelassen
Zapfen elektrisch angeschweißt.
Weitere Informationen:
Spannweite:
11–60 mm
Zapfen-Ø:
4 mm
Zapfen-Länge:
5 mm
Länge:
160 mm
Stärke:
4
Zapfenausführung:
elektrisch angeschweißt
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
40626
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58250400, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027141, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,, verstellbar, Zweilochmutterndreher,
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
54
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,99*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 6,40*
6 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,44*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 6,53*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.