Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD4105 Uni-Kalksandstein STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD4105 Uni-Kalksandstein STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD4105 Uni-Kalksandstein STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD4105 Uni-Kalksandstein STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4017689304295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689304295
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 4105 UNI Kalksandstein Gelötet, 40 mm – Langsegment Kurzzahn 20 mm. Einsatz: Tischsägen, Blocksägen. Anwendungsbereich: Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse (Nassschnitt).
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
600 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrung-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamant-Trennscheiben, UNI, Kalksandstein, 4105, Maschinen, KALKSANDSTEIN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 243,78*
€ 294,59*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,94*
€ 296,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,88*
€ 323,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,22*
€ 325,15*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 328,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 237,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.