Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Grt. ER U-Form U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
WC-Grt. ER U-Form U-Form
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016753178817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3.14009083
EAN/GTIN:
     4016753178817
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8100, Edelstahl

• U-Form • Aus Edelstahl, matt • Mit Hochhaltefedern • Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren • Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) • Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen • Unterkonstruktion aus Stahl • Verschraubung durch die Tür • Wartungsfreies Gleitlager • Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl • Benutzungskategorie DIN EN 1906 • Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B • Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29743724
Ausführung:
Bad-Garnitur
Vierkant:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
3.14009083
Herstellername:
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG
Markenname:
DENI
für Türstärke:
38–65 mm
Drückerlänge:
140 mm
Drückerdurchmesser:
19 mm
DIN-Richtung:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur edelstahl, wc rosettengarnitur, rosettengarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertürdrückergarnitur, Zimmertür, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 33,40*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,48*
€ 33,44*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 34,03*
7 Tage
3
€ 4,30*
ab € 26,71*
€ 36,99*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.