|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417F-p5890445 Herst.-Nr.: 3.14009083 EAN/GTIN: 4016753178817 |
| |
|
|  |  |
 | Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8100, Edelstahl • U-Form • Aus Edelstahl, matt • Mit Hochhaltefedern • Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren • Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) • Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen • Unterkonstruktion aus Stahl • Verschraubung durch die Tür • Wartungsfreies Gleitlager • Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl • Benutzungskategorie DIN EN 1906 • Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B • Inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Hersteller: | Niederhoff & Dellenbusch | Länge: | 140 | Durchmesser: | 19 | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückerrosette | Oberfläche: | matt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 23,47* | € 33,40* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 24,48* | € 33,44* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 24,93* | € 34,03* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 26,71* | € 36,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|