Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 4mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 4mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 4mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 4mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649101059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072810004
EAN/GTIN:
     4016649101059
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Abstechbeitel
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072810004
Weitere Suchbegriffe: Stechbeitel, Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 3072810004, 72810004
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,40*
€ 14,87*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 14,91*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 15,07*
3 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 12,11*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 27,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 11,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,92*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.