Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 4 mm Nr.1001 Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 4 mm Nr.1001 Kirsche
Stechbeitel 4 mm Nr.1001 Kirsche
Artikel-Nr.:
     4012-114652
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001- 4
EAN/GTIN:
     4016649101059
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Abstechbeitel
Stechbeitel, Oberfläche poliert

Ausführung: DIN 5139. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl (61 HRC) geschmiedet, mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Markenname:
KIRSCHEN
Herstellername:
Wilh. Schmitt Comp.
Herstellerartikelnummer:
1001- 4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechbeitel, Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 4mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, 72810004, Beitel, Holzbearbeitungswerkzeuge, Kirsche, Oberfläche, poliert, QR4026202
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
10
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 13,97*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 13,42*
€ 14,63*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 14,65*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 14,72*
Lager 4012
64
1
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 5,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 61,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 61,96*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 21,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 29,58*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 13,03*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 12,49*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 29,29*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 561,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 52,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 38,42*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 6,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 13,03*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 100,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.