Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel Hickory für 300g Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerstiel Hickory für 300g Peddinghaus
Hammerstiel Hickory für 300g Peddinghaus
Hammerstiel Hickory für 300g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134702013
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7900538200
EAN/GTIN:
     4016134702013
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Ersatzstiel für Schlossserhammer
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
für Hämmer:
300 g
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 300mm, hammerstiel, hammerstiel schlosserhammer, für, Ersatzstiel, Hämmer, Schlosserhammer, Schlossserhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,01*
1 Tag
92
1
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 5,01*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,4932*
€ 5,1432*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,20*
Lager 7
78
1
€ 4,79*
ab € 4,07*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.