Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber Air Grip 6mm Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber Air Grip 6mm Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 6mm Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 6mm Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134601767
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     6635700006
EAN/GTIN:
     4016134601767
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 6x150mm
splintentreiber
Splintentreiber
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ø:
6 mm
Materialstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 6mm, Grip, Air
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,91*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,95*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,98*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.