Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber Air Grip 6tlg. Peddinghaus


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Splintentreiber Air Grip 6tlg. Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 6tlg. Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 6tlg. Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134601712
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     6635700000
EAN/GTIN:
     4016134601712
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
Satz Air Grip
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Satzinhalt:
2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber-satz 6-teilig, kunststoffbox, splintentreiber 8mm, Grip, Satz, Air
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 22,15*
€ 27,28*
Lager 7
26
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 22,02*
€ 27,35*
1 Tag
77
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 22,15*
€ 27,39*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 27,59*
1 Tag
35
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 28,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,35*
€ 32,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,45*
€ 31,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,38*
€ 31,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,83*
€ 29,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,02*
€ 26,20
pro Satz
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812369
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.