Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Vorschlaghammer Ultratec 3kg Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134508127
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027983000
EAN/GTIN:
     4016134508127
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer kunststoff
vorschlaghammer
Vorschlaghammer ULTRATEC
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm | 920 mm
Gewicht:
3000 g | 3 kg
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Handwerkzeuge, Hämmer, ULTRATEC, II
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 38,75*
€ 47,14*
1 Tag
87
1
€ 5,50*
ab € 38,63*
€ 47,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 47,34*
4 Tage
87
1
€ 7,99*
ab € 40,22*
€ 48,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,04*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027984000
ab € 43,01*
Ähnlich
Peddinghaus
5027985000
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.