| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4016134506833 Herst.-Nr.: 5039982000 EAN/GTIN: 4016134506833 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer ULTRATEC Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne sauber geschliffen. Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Der ULTRATEC-Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden, mit Glasfaserkern. Ergonomisch gestaltete Form des Stiels, rutschsichere Griffschicht aus Elastomer. Weitere Informationen: | | Länge: | 365 mm | Gewicht: | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Ultratec, Hammer, Peddinghaus |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,76* | € 47,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,49* | € 48,02* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,81* | € 48,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,31* | € 51,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,73* | € 51,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|