Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus
Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus
Schlosserhammer Ultratec 300g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134506765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     481111500
EAN/GTIN:
     4016134506765
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98

• Rostgeschützt durch Pulverlackierung • Vergütungsstahl C45, geschmiedet, gehärtet und angelassen • Bahn und Pinne geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1041 • ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern und rutschsicherer Griffschicht aus Elastomer

Weitere Informationen:
Länge:
285 mm
Gewicht:
300 g
udf_EDE_Katalog:
29336316
Sperrcode:
0
Stiellänge:
300 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067560300
Herstellerartikelnummer:
5039980300
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Markenname:
Peddinghaus
Kopfgewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: ULTRATEC, Schlosser-Hammer, Hammer, Hämmer, Ultratec, Peddinghaus, QR4028805, Schlosserhammer, Schloßerhammer, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 18,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,85*
€ 18,41*
3 Tage
121
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 18,42*
1 Tag
168
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,17*
€ 18,51*
Lager 7
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,04*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5041050300
ab € 10,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050500
ab € 11,21*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 13,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0800
ab € 16,83*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.1000
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.