Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher Nr.1 Hi-Trac TP Schröder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher Nr.1 Hi-Trac TP Schröder
Schraubenausdreher Nr.1 Hi-Trac TP Schröder
Schraubenausdreher Nr.1 Hi-Trac TP Schröder
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134404665
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     45110-2TP
EAN/GTIN:
     4016134404665
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1
schraubenausdreher
schraubenausdreher schröder
Schraubenausdreher Hi-Trac Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, wärmebehandelt, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis. Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamtlänge:
49 mm
Vierkant:
2,7 mm
Spiralbohrer-Ø:
1,8 mm
für Schrauben:
M4
d1 d2:
1,6–3,6 mm
d1–d2:
1,6–3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, I, Hi-Trac, 1857
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,26*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,31*
23 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,36*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.