| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4015933051940 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933051940 |
| |
|
| | |
| GEKA Schlauchschellen "W2" Chromstahl Qualitätsangabe: W2, DIN 3017 Material: Band und Schraubengehäuse: Chromstahl 1.4016, rostbeständig; Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert; Chrom VI-frei Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 35–50 mm | Bandbreite: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen w2 32-50, schlauchbinder, karasto schlauchbinder, Schlauchschelle, Chromstahl, GEKA, Edelstahl, Schlauchschellen, "W2" |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,54* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,3958* | € 0,6958* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 0,40* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|