Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste fest 110 g, blau Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349718631
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2103000461
EAN/GTIN:
     4013349718631
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleif- und Polierpaste

Anwendung: Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Lappenscheiben sowie Bürsten.

Material: blaue Polierkomposition zum Abglänzen für Aluminium, Stahl- und Edelstahl, Messing, Kupfer
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 g
Stahl:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste blau, polierpaste, osborn polierpaste, Schleifmittel, und, Schleif-, Schleif
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,41*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,44*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,50*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
1 Stück enthält 110 Gramm (ab € 0,0151* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2103005333
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.