Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste fest 110 g, blau Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102001
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2103000461
EAN/GTIN:
     4013349718631
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleif- und Polierpaste

Anwendung: Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Lappenscheiben sowie Bürsten.


Material: blaue Polierkomposition zum Abglänzen für Aluminium, Stahl- und Edelstahl, Messing, Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
110 g
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
2103000461
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste blau, polierpaste, osborn polierpaste, 88110015, Polierpaste fest 110 g, blau Osborn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,38*
7 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,41*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,44*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 110 Gramm (ab € 0,01637* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2103005333
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.