Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"T20x140mm Haltef. Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288183545
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003850001
EAN/GTIN:
     4013288183545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Haltefunktion.

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Länge:
140 mm
Farbcode CMYK:
27,100,0,2
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,61*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,34*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 6,14*
€ 8,36*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,38*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003830001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.