Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung
Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung
Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288170132
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135927001
EAN/GTIN:
     4013288170132
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Kraftform Kompakt SH 1 für Heizung/Sanitär

Kompaktes Werkzeug-Set. Mit den 23 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich. Inhalt: Zyklop-Knarre 1/4" je ein Joker 10; 13 mm je 1 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7; 10; 13 mm Adapter 1/4" Sechs- auf Vierkant je 1 Bit 50 mm lang, mit Haltefunktion TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40 je 1 Bit 89 mm lang PH 1; PH 2, Hex-Plus 3; 4; 5; 6 mm je 1 Schlitzschraubendreher VDE, mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation zum Erreichen von tiefliegenden Elementen, 3,5 x 100; 5,5 x 125 mm 1 Spannungsprüfer einpolig, Schlitzschraubendreher (Schraubmeißel) 7 x 125 mm je 1 Steckschlüssel 10 x 80; 13 x 80 mm Schraubendreher mit Hohlschaft Lieferung in Tasche

Weitere Informationen:
Ausführung:
25-teilig
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 106,21*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,61*
€ 106,22*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 108,52*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,41*
€ 113,50*
2 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 113,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135939001
ab € 79,31*
Ähnlich
Wera
05135928001
ab € 99,42*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 29,51*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.