Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288118158 Herst.-Nr.: 3869/4 x 50mm SW 13 EAN/GTIN: 4013288118158 |
| |
|
| | |
| metrisch Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Schlüsselweite: | 13 mm | 13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4, DIN, metrisch, Edelstahl-Steckschlüssel-Einsatz, 6, 3, 3126, Schaft, E |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,33* | € 10,17* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,36* | € 10,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,34* | € 10,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,77* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|