Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Elektr.-Schraubendreher T 5 Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288032218
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     2067- 5
EAN/GTIN:
     4013288032218
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
ohne Haltefunktion
Weitere Informationen:
Größe:
T 5* | T 5
Gesamtlänge:
137 mm
Klingenlänge:
40 mm
Ausführung:
ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, schraubendreher torx 5x40, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 5, Kugelkopfschraubendreher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 4,44*
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,44*
Lager 7
75
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 4,47*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,48*
3 Tage
115
1
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05118037001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05118039001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.