Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 4 x 40 mm, 05118039001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05118039001
2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05118039001
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 4 x 40 mm, 05118039001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118039001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118039001
EAN/GTIN:
     4013288040084
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher

2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05118039001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera
05118037001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05118040001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.