Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gütek.gem. DIN 763-C10 galv.vz. 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gütek.gem. DIN 763-C10 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C10 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C10 galv.vz. 10 m
Gütek.gem. DIN 763-C10 galv.vz. 10 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300527
EAN/GTIN:
     4011645024357
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette nach DIN 763, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Bundware

Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden! Preise per Meter, netto.

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
b:
40,0 mm
Artikel:
C 100
max. Tragkraft:
630 kg
t:
66,0 mm
kg je Bund:
17,5
Meter / Bund:
10
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, rundstahlkette 10mm, din 763, rundstahlkette pösamo, 766, verzinkt, Form, gerade, galvanisch, 763/DIN, Bundware, Schweißketten, 763, Schweißkette, DIN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 8,69*
€ 10,93*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,02*
€ 83,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 83,66*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 68,75*
€ 85,20*
3 Tage
46
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,06*
€ 95,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,29*
€ 100,3051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,86*
€ 95,0334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,53*
€ 91,0707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.