Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m
Artikel-Nr.:
     223-8281078
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300527
EAN/GTIN:
     4011645024357
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette

PÖSAMO Schweisskette, ähnlich DIN763 galvanisch verzinkt, C10,0, Bundware 10m

Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.

Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.

Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 763
Gewicht:
1.75 kg/m
Teilung:
66 mm
Nenndicke:
10 mm
Werkstoff:
Stahl (ST)
Ausführung:
gerade C-Glieder, geschweißt
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Breite innen:
20 mm
Gesamtlänge:
10 m
Breite außen:
40 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
630 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 8,65*
€ 10,91*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 83,69*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 68,98*
€ 85,08*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,17*
€ 95,59*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 80,94*
€ 99,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.