Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil 3 mm rostfrei Ro. 230 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil 3 mm rostfrei Ro. 230 m
Drahtseil 3 mm rostfrei Ro. 230 m
Drahtseil 3 mm rostfrei Ro. 230 m
Drahtseil 3 mm rostfrei Ro. 230 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645015515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100013
EAN/GTIN:
     4011645015515
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil
Drahtseil Edelstahl 1.4401, Rollenware Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Abmessung:
250 x 80 mm
Durchmesser:
3,0 mm
je Rolle:
9,20 kg
Fach:
154
Meter / Rolle:
230
Mindestbruchkraft**:
529 kg
Konstruktion:
7 x 7
In Baustein:
1,2
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, 1.4401, Rollenware, Drahtseile, Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,01*
25 Tage
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,01*
230
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,01*
Lager 7
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,02*
4 Tage
527
230
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,1348*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Meter
Mindestbestellmenge: 230 Meter ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.