Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil rostfrei 3 mm Rohne 230 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil rostfrei 3 mm Rohne 230 m
PÖSAMO Drahtseil rostfrei 3 mm Rohne 230 m
PÖSAMO Drahtseil rostfrei 3 mm Rohne 230 m
PÖSAMO Drahtseil rostfrei 3 mm Rohne 230 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161131
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645015515
EAN/GTIN:
     4011645015515
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø3mm
Drahtseil Edelstahl 1.4401, Rollenware Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
PÖSAMO
Rollenlänge:
230
Durchmesser:
3
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
1100100013
Abmessung:
3,0 mm
Mindestbruchkraft:
529 kg
Konstruktion:
7 x 7
je Rolle:
9,2 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, Drahtseil rostfrei 3 mm Ro. 230 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
230
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,02*
1 Tag
230
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,02*
Lager 5417
230
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
11 Tage
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,03*
6 Tage
690
230
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,1348*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 690 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 5750 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 115000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Meter
Mindestbestellmenge: 230 Meter ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.