Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil rostfrei 3 mm Ro. 230 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil rostfrei 3 mm Ro. 230 m
Drahtseil rostfrei 3 mm Ro. 230 m
Drahtseil rostfrei 3 mm Ro. 230 m
Artikel-Nr.:
     4012-129680
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100013
EAN/GTIN:
     4011645015515
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø3mm
Drahtseil, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Konstruktion*:
7 x 7
Abmessung:
250 x 80 mm
max. kg:
90
Rolle:
8,7 kg
Rolle::
230 m
Fach:
154
In Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1100100013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
230
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,02*
Lager 4012
230
230
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,02*
230
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
12 Tage
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,03*
8 Tage
690
230
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,1348*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Meter
Mindestbestellmenge: 230 Meter ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.