Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645002409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001300043
EAN/GTIN:
     4011645002409
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware

Farbe: W: weiß R-W: rot-weiß S: schwarz K: kupfer Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten! Preise per Meter, netto.

Abbildung zeigt Ausführung in schwarz
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Nr.:
8
Abmessungen:
250 x 200 mm
je Rolle:
2,17 kg
Meter / Rolle:
10
innere Länge:
69,0 mm
äußere Breite:
35,0 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrketten schwarz, Rollenware, Ketten, Kunststoffketten, aus, Polyethylen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 24,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,64*
€ 24,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 26,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.