Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig
Artikel-Nr.:
     4012-144106
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300043
EAN/GTIN:
     4011645002409
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Abbildung zeigt Ausführung in schwarz
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
T:
68 mm
AB:
32 mm
Farbe:
kupfer
Abmessungen:
250 x 200 mm
Rolle:
1,77 kg
Rolle::
10 m
Fach:
1
Herstellerartikelnummer:
1001300043
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: absperrketten schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,42*
9 Tage
10
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,43*
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,51*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,70*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,10*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.