Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645002409, Diverse Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-703253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645002409
EAN/GTIN:
     4011645002409
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645002409, Kunststoffk. 10mm Ro.10m (250x200)kupferfarbig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
T:
68,0 mm
AB:
32,0 mm
Farbe:
kupfer
Abmessungen:
250 x 200 mm
Rolle:
1,77 kg
Rolle::
10 m
Fach:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: absperrketten schwarz, KUNSTSTOFFK.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,42*
Lager 260
10
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,43*
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,51*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,70*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,10*
€ 2,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.