|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011150361305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 04011150361305 EAN/GTIN: 4011150361305 |
| |
|
|  |  |
 | Nylon-Kabelbinder-Set natur Bestehend aus je 100 Stück: 100 x 2,5 mm 140 x 3,6 mm 290 x 4,8 mm Beutel ohne Reiter. Ideal geeignet für Aktionshakenleisten zur Zweitplatzierung am Regal Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 30155656 | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | 36130 | Herstellername: | Heidemann Handelsges. mbH | Markenname: | HEIDEMANN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Set, Starpse, Kabelverbinder-Set, Kabelbinder, Kabelstrapsen-Set, Nylonkabelbinder, Kabelband-Set, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,07* | € 6,67* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,25* | € 7,71* |  |  |  | Lager 7 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,26* | € 7,72* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,91* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,05* | € 8,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0526* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|